Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell TK 9071 Bleimine HB


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Minen
Minen
Artikel-Nr.:
     690-509079
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Die bruchfesten, außergewöhnlich gleitfähigen Fallminen zur Befüllung der TK-Fallminenstifte sind tiefschwarz, lichtpausfähig und leicht radierbar. Erhältlich in 14 Härtegraden. Die Härtegrade 3B bis 6H verfügen über einen Minendurchmesser von 2 mm, die Härtegrade 4B bis 6B haben einen Minendurchmesser von 3,15 mm.

- TK 9071 Fallminen zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Passend für TK 9400, TK 9500 und TK 4600 Fallminen
- Minendurchmesser 2 mm
- Intensive schwarze Linien
- Leicht radierbar
- Länge: 130 mm
- Inhalt: 10 Minen pro Härtegrad in der Dose
- Erhältlich in 14 Härtegraden: 6B - 6H
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
10 Stück(e)
Merkmale
Härte
HB
Anzahl
10
Dicke
2 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
202
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 3,98*
2 Tage
35
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,14*
1
pro Dose
€ 6,78*
ab € 2,64*
€ 4,16*
2 Tage
unbekannt
1
pro Dose
€ 2,90*
ab € 2,64*
€ 4,17*
1
pro Dose
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 4,32*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 3,98*
€ 4,74
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Dose
1 Dose enthält 10 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
137721
ab € 1,17*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05237*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,89*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.