Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 120900 Bleimine HB Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Faber-Castell 120900 Bleimine HB Schwarz
Faber-Castell 120900 Bleimine HB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-315021260
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Die Super-Polymer-Feinminen sind extra bruchfest und tiefschwarz. Sauberes und einfaches Nachfüllen durch die praktische Einfüllhilfe.

- Super-Polymer Feinminen 1,0 mm für alle gängigen Druckbleistifte
- Extrem bruchfest und außergewöhnlich gleitfähig
- Tiefschwarze, satte Linien
- Sauberes und einfaches Nachfüllen durch praktische Einfüllhilfe
- Linienbreiten-Farbcode
- Erhältlich in 2 Härtegraden
- Inhalt pro Dose: 12 Minen
- Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bleistiftminen pro Röhrchen
12 Stück(e)
Merkmale
Härte
HB
Schreibfarben
Schwarz
Anzahl
12
Dicke
1 mm
Kompatibilität
Faber-Castell TK-FINE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,66*
1 Tag
132
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,69*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 0,40*
€ 0,70*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
2 Tage
unbekannt
1
pro Dose
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,03167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05227*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,94*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.