| | | | Übersicht | "Druckbleistift"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | | Bild | | | Minenstärke | | Bestellen | | |
Soennecken 3063 Druckbleistift 0,7 mm HB (1 Angebot) Druckbleistift Druckbleistifte mit farbigen Ringen zur Unterscheidung der Strichstärken - rot: 0,5 mm, weiß: 0,7 mm. Härtegrad: HB. Mit Radierer. Schaftfarbe: schwarz. |
|
|
ab € 0,47* pro Stück |
| |
Soennecken 3062 Druckbleistift 0,5 mm HB (2 Angebote) Druckbleistift Druckbleistifte mit farbigen Ringen zur Unterscheidung der Strichstärken - rot: 0,5 mm, weiß: 0,7 mm. Härtegrad: HB. Mit Radierer. Schaftfarbe: schwarz. |
|
|
ab € 0,39* pro Stück |
| |
Druckbleistift Grip 1345, 0.5 mm, schwarz (17 Angebote) DBS Grip 1345 0,5 mm schwarz. Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herau... |
|
|
ab € 2,37* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 0,42* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,03* pro Stück |
| |
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, schwarz (15 Angebote) DBS Grip 1347 0,7 mm schwarz. Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herau... |
|
|
ab € 2,77* pro Stück |
| |
Pentel Druckbleistift Sharp 200 P209, 0,9mm HB (6 Angebote) Seit Jahrzehnten ein Klassiker auf jedem Schreibtisch ist die Sharp-Serie mit ihren durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendungen an Lineal und... |
|
|
ab € 4,25* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 0,95* pro Stück |
| |
graphite 779 Druckbleistift blau, Linienbreite 0.7 mm (7 Angebote) Druckbleistift zum Schreiben. Rutschfeste Gummigriffzone. Clip, Drücker und Spitze aus Metall. Taschensicher aufgrund versenkbarem Metall-Minenröhrchen. Minenröhrchen gleitet beim Schreiben zurück ... |
|
|
ab € 2,27* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,49* pro Stück |
| |
graphite 777 Druckbleistift magenta, Linienbreite 0.5 (3 Angebote) Druckbleistift zum Schreiben. Der Druckbleistift ist mit einem extra großen, PVC- und latexfreiem Radierer ausgestattet. Der gummierte Schaft eignet sich ideal zum entspannten Schreiben. Befüllt mi... |
|
|
ab € 1,02* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,37* pro Stück |
| |
Mars® micro 775 Druckbleistift Linienbreite 0.5 (18 Angebote) Druckbleistift zum Schreiben und Zeichnen. ISO-Farbcode. Rutschfeste Gummigriffzone. Clip, Drücker und Spitze aus Metall. Taschensicher aufgrund versenkbarem Metall-Minenröhrchen. Starres, zylindri... |
|
|
ab € 2,82* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,36* pro Stück |
| |
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 0,7mm, HB, weinrot, 12 Stück (4 Angebote) Druckbleistift, Drehbleistift Tikky RD Feinminenstift. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Mate... |
|
|
ab € 2,98* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Druckbleistift | | | Unvergänglich...
Ein Druckbleistift verwendet - anders als der 'einfache' Bleistift
- eine wiederverwendbare Hülle aus Metall oder Kunststoff.
Die Handhabbarkeit bleibt, im Gegensatz zum Bleistift mit Holzmantel, bei beliebiger Minenlänge
konstant.
Da nur die Mine ersetzt werden muss,
besteht ein Kosten- und Umweltvorteil.
Der Kunststoffmantel kann ja immer wieder weiter benutzt werden.
Feinminenstift
Die wohl gängigste Form des mechanischen Bleistiftes ist der Feinminenstift. Die Minen mit einem
Durchmesser von 0,2 mm bis 1,18 mm werden von einer
Klemmzange in der Führung gehalten. Durch Druck auf den Druckknopf auf dem Stiftkopf wird die
Klemmzange leicht geöffnet, und die Mine wird ein bis zwei
Millimeter vorgeschoben. In einem Behälter innerhalb des Stifts können weitere Minen aufbewahrt
werden. Der gebräuchlichste Minendurchmesser
beträgt 0,5 mm. Ein guter Mittelweg zwischen Strichstärke und Festigkeit ist der Wert von 0,9 mm.
Die übliche Minenlänge beträgt 60 mm.
Die meist sehr dünnen Minen sind recht bruchanfällig, ein einmaliger Sturz vom Schreibtisch kann
bereits zum Brechen der Mine führen.
Meist lassen sich diese aber Dank einer guten Minenführung problemlos weiter verwenden.
Fallminenstift
Der Fallminenstift ähnelt dem Feinminenstift, gebraucht aber normale Bleistiftminen. Vom Namen
kann man auch die Funktionsweise ableiten:
Drückt man oben den Knopf, öffnet sich die Klammer und die Bleistiftmine fällt heraus. Die
Minen sind 2 mm dick und deutlich beständiger als die Minen des Druckbleistiftes.
Aus Platzgründen enthält der Fallminenstift nur eine Mine. Diese Minen benötigen einen speziellen
Anspitzer, wobei beim Anspitzen dieser Minen ein feiner Graphitstaub entsteht,
was unangenehm für die Finger und Atmung sein kann (Verschmutzungsgefahr!).
Sie wollen mehr?
In unserer Kategorie Bürobedarf finden Sie weitere Artikel wie z.B.
Kugelschreiber,
Bleistifte und
Faserschreiber. |
|
| | | |