Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Fine 9719 Druckbleistift, 1.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-Fine 9719 Druckbleistift, 1.0 mm
TK-Fine 9719 Druckbleistift, 1.0 mm
TK-Fine 9719 Druckbleistift, 1.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-136900
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     136900
EAN/GTIN:
     4005401369004
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift TK-Fine 9719 1,0mm. Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 1, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomisch mit griffrillen, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Spitze voll versenkbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
TK-FINE 9719
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch mit griffrillen
Mine federnd gelagert:
Nein
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel
Stärke der Mine:
1
Farbe des Schaftes:
grün
Produkttypbezeichnung:
TK-FINE 9719
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 2,00*
Zubehör
Faber-Castell
136700
ab € 2,00*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.