Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmine SUPER POLYMER, 1,4 mm, B, im Döschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmine SUPER POLYMER, 1,4 mm, B, im Döschen
Feinmine SUPER POLYMER, 1,4 mm, B, im Döschen
Feinmine SUPER POLYMER, 1,4 mm, B, im Döschen
Artikel-Nr.:
     C1015-121412
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     121412
EAN/GTIN:
     4005401214120
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Feinmine SUPER POLYMER 1,4. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Behälter mit Einfüllhilfe. Stärke der Mine: 1,4. Bezeichnung der Härte: B. Schreibfarbe der Mine: schwarz. 12 Dosen im Karton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Feinmine
Produkt-Typbezeichnung:
SUPER POLYMER
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Behälter mit Einfüllhilfe
Stärke der Mine:
1,4
Bezeichnung der Härte:
B
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
137721
ab € 1,17*
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05227*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
120513
ab € 0,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.