Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Fine Vario L Druckbleistift, 1.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 1.0 mm
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 1.0 mm
TK-Fine Vario L Druckbleistift, 1.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-135900
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     135900
EAN/GTIN:
     4005401359005
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift TK-Fine Vario L 1,0mm. Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 1, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rundes Metallgriffstück, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün. 1 Stück TK-FINE VARIO L in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Ausführung der Griffzone:
rundes Metallgriffstück
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Höchste Qualität im typischen Faber-Castell Design; patentierte Soft- / Hard-Mechanik; Linienbreiten- Farbcode und Härtegradsichtfenster; Metallgriffstück; Extra langer herausdrehbarer Radiergummi
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
TK-FINE VARIO L
Stärke der Mine:
1
Spitze voll versenkbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Radierer vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TK-FINE VARIO L
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
130700
ab € 3,13*
Zubehör
Faber-Castell
131594
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.