Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 65 854 Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 65 854 Metall Silber
Wedo 65 854 Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18581009
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Format
A4
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
350 x 300 x 270 mm
Gewicht
1330 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
651254
ab € 7,01*
Zubehör
WEDO
651201
ab € 7,02*
Zubehör
WEDO
65654
ab € 6,48*
Zubehör
WEDO
65601
ab € 6,43*
Zubehör
WEDO
65154
ab € 30,33*
Zubehör
WEDO
65101
ab € 30,15*
Zubehör
WEDO
65454
ab € 4,08*
Zubehör
WEDO
65401
ab € 4,22*
Zubehör
WEDO
651654
ab € 8,08*
Zubehör
WEDO
651601
ab € 8,06*
Zubehör
WEDO
65 201
ab € 12,36*
Zubehör
WEDO
65254
ab € 12,93*
Zubehör
WEDO
65 301
ab € 5,45*
Zubehör
WEDO
65 354
ab € 5,43*
Zubehör
WEDO
65 554
ab € 8,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.