Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T3200-PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-T3200-PS
Epson SureColor SC-T3200-PS
Epson SureColor SC-T3200-PS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24398744
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CD66301EB
EAN/GTIN:
     8715946543260
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A1
großformatdrucker epson
Ideal für den Grafik-, CAD- oder GIS-Bereich
Der SC-T3200 gehört zu der SureColor SC-T-Serie von Epson, einer 4-Farb-Großformatdrucker-Reihe, die sehr hohe Druckgeschwindigkeiten erzielt. Diese Serie wurde für eine Vielzahl von Grafik-, CAD- und GIS-Anwendungen sowie für die Bereiche Design, kommerzieller Druck, Copy Shop, Architektur, Konstruktion, Technik, Einzelhandel und Bildung konzipiert.

Leistungsstark
Zur Steigerung der Produktivität verfügt der SureColor SC-T3200 über 1 GB RAM für die ultraschnelle Bildverarbeitung. Eine optionale Festplatte mit 320 GB dient zur Zwischenspeicherung und zum Abruf von Aufträgen. Eine optionale PostScript-Unterstützung und die 1,6-GHz-Dual-Core-CPU ermöglichen das schnelle und direkte Drucken umfangreicher Dateien aus gängigen Design- und CAD-Programmen. Und der SureColor SC-T3200 ist schnell – die Ausgabe einer DIN A1-Seite dauert nur 28 Sekunden.

Hochwertige Ergebnisse
Die Kombination aus Epson PrecisionCore TFP-Druckköpfen und UltraChrome XD-Pigmenttinte sorgt für eine hohe Druckqualität mit präzisen, wiederholbaren und langlebigen Ergebnissen. Die UltraChrome XD-Pigmenttinte ist wisch- und wasserfest. Sie liefert die tiefen Schwarztöne und die scharfen, dichten Linien, die für detaillierte technische Zeichnungen notwendig sind, sowie die lebendigen Farben, die für Drucke und Poster hoher Qualität benötigt werden, auf beschichteten und unbeschichteten Medien sowie auf Karton mit einer Stärke von bis zu 1,5 mm.

Kompakt, leise und benutzerfreundlich
Dank seines eleganten Designs, der kleinen Stellfläche und der leichten Bedienung von der Gerätevorderseite lässt sich der SureColor SC-T3200 ganz einfach in Büroumgebungen integrieren.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
RAM-Kapazität
1 GB
Ursprungsland
China
Energie
Stromversorgung
52 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2880 x 1440 DPI
Druckfarben
Cyan, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
813 mm
Höhe
1117 mm
Gewicht
67000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A4
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B2, B3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1245 mm
Verpackungstiefe
1170 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
99.5 g
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.092,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.306,55*
€ 3.934,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.255,17*
€ 3.873,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.163,05*
€ 3.764,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.114,92*
€ 3.706,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.092,77*
€ 3.680,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S902007
ab € 93,96*
Zubehör
Epson
C13S045277
ab € 14,95*
Zubehör
Epson
C13S045278
ab € 15,30*
Zubehör
Epson
C13S045282
ab € 21,94*
Zubehör
Epson
C13S045272
ab € 13,89*
Zubehör
Epson
C13S045273
ab € 14,15*
Zubehör
Epson
C13S045284
ab € 24,19*
Zubehör
Epson
C13S041617
ab € 193,62*
Zubehör
Epson
C13S041725
ab € 54,35*
Zubehör
Epson
C13S041595
ab € 74,37*
Zubehör
Epson
C13S042095
ab € 51,96*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,47*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 60,13*
Zubehör
Epson
C13S042111
ab € 67,84*
Zubehör
Epson
C13S042110
ab € 44,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.