Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetfotopapier
>
Artikel
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-638963
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S041718
EAN/GTIN:
0010343839830
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hellweiß, mattgetrichenes, nicht glänzendes Produktionsmedium für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
463 mm
Höhe des Versandkartons
192 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
192 g/m²
Papiergröße
A4
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
250 Blätter
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-T5405 SureColor SC-T5400M 240V SureColor SC-T5400 SureColor SC-T5200PS SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T5200D) SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5100N SureColor SC-T5100 SureColor SC-T3405N SureColor SC-T3405 SureColor SC-T3400N) SureColor SC-T3400 SureColor SC-T3200N SureColor SC-T3200-PS SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3100x 240V SureColor SC-T3100N SureColor SC-T3100 SureColor SC-T3000 SureColor SC-T2100 SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 SureColor SC-P900 SureColor SC-P8000 SureColor SC-P800 SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 SureColor SC-P700 SureColor SC-P6000 SureColor SC-P600 SureColor SC-P400 SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7890 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 4880 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro 4450 Epson Stylus Pro 3880 Epson Stylus Pro 3800 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Photo R3000 Epson Stylus Photo R2880 Epson Stylus Photo R2400 Epson Stylus Photo R2000 Epson Stylus Photo R1900 Epson Stylus Photo R1800 Epson Stylus Photo 2100 Epson Stylus Photo 1500W Epson Stylus Photo 1400
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3600 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
fotopapier a4 matt
,
inkjet fotopapier
,
inkjet-fotopapier a4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 77,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
€ 9.727,59*
Zubehör
Epson SureColor SC-P700
Epson
C11CH38401
€ 615,59*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
€ 2.285,96*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
€ 3.449,43*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
€ 3.800,80*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
€ 2.281,03*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
€ 2.405,23*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
€ 4.112,62*
Zubehör
Epson SureColor SC-P900 Mirage Bundling
Epson
C11CH37401BM
€ 930,99*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
€ 5.065,49*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
€ 5.068,04*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
€ 3.730,16*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
€ 4.754,12*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
€ 6.607,98*
Zubehör
Epson SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)
Epson
C11CJ77301A0
€ 600,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.