Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-638964
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041719
EAN/GTIN:
     0010343839847
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hellweiß, mattgetrichenes, nicht glänzendes Produktionsmedium für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Paketgewicht
3570 g
Verpackungshöhe
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
330 x 494 x 38 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
509 mm
Höhe des Versandkartons
221 mm
Merkmale
Rollenbreite
329 mm
Druckmedien - Stärke
260 µm
Druckmediengewicht
192 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Gewicht
3600 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48025590
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A3+
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 2.998,58*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.007,12*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.344,83*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 591,73*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,47*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.234,12*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.540,89*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,27*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.647,07*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.264,88*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 944,40*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 940,39*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.779,57*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.790,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.