Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²
Epson Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40913
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041617
EAN/GTIN:
     0010343840515
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Dies ist ein kostengünstiges, auf Polypropylen basiertes Medium, das dünn, leicht und sehr flexibel mit einer dauerhaften, nassfesten Basis ist. Es liefert präzise Farbwiedergabe und lebhafte Ergebnisse auf seiner hochwertigen matten Oberfläche.Ein sofort trocknendes Papier, eignet es sich wunderbar für Banner in Innenräumen und Beschilderung im Freien. Wenn kaschiert, ist es außerdem perfekt für Schilderanwendungen im Freien. Das Beste ist jedoch, dass seine selbstklebende Rückseite es möglich macht, das Schild zur leichten Aufspannung entfernen und neu positionieren zu können.Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Epsons Druckertreibersoftware optimiert wirklich die Tintenmenge, die auf die Seite aufgetragen wird, je nach dem benutzten Papiertyp. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Paketgewicht
3430 g
Verpackungshöhe
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 123 x 652 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
675 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
30.5 m
Rollenbreite
610 mm
Größe (Imperial)
24 "
Druckmedien - Stärke
165 µm
Druckmediengewicht
135 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Gewicht
3370 g
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier epson, lfp papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.344,83*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,47*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.234,12*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.540,89*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,27*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.647,07*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.264,88*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.779,57*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.790,29*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.477,95*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,37*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.931,02*
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 597,02*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.105,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.