Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m
Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9558496
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045272
EAN/GTIN:
     8715946490694
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
Hochwertiges Inkjetpapier für Baupläne, technische Zeichnungen und Illustrationen. Es ermöglicht punktscharfe Linien, kontrastreiche Farben und ein klares Schriftbild ab einer Zeichengröße von 1 mm und ist für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet.

- CAD-Papier für alle Anwendungen
- Punktgenaue Liniendarstellung und hohe Farbkontraste
- Für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet
- Archivierung bis zu 100 Jahre möglich
- Erfüllt die Anforderungen des ISO-Standards 9706
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
594 mm
Rollenlänge
50 m
Merkmale
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
ISO 9706
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5400 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T5100N - SureColor SC-T5100 - SureColor SC-T3400N - SureColor SC-T3400 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3100N - SureColor SC-T3100 - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P20000 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 7890 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2630 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 597,02*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.105,37*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.357,95*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 924,23*
Zubehör
Epson
C11CJ15301A0
ab € 1.825,79*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.150,07*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.867,87*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.088,17*
Zubehör
Epson
C11CF85301A0
ab € 1.395,81*
Zubehör
Epson
C11CJ55301A0
ab € 1.642,31*
Zubehör
Epson
C11CJ55302A0
ab € 1.506,41*
Zubehör
Epson
C11CF12301A0
ab € 1.481,19*
Zubehör
Epson
C11CJ54301A0
ab € 2.493,38*
Zubehör
Epson
C11CF12302A0
ab € 1.342,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.