Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Enhanced Matte Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Enhanced Matte Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²
Epson Enhanced Matte Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91950
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041725
EAN/GTIN:
     0010343846685
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Für Fotografen, die eine flache matte Oberfläche benötigen, ist Epson Enhanced Matte Paper die ideale Wahl. Dieses hellweiße Papier ist perfekt für Bilder, die keine Satinierung benötigen. Es produziert stark gesättigte Bilder, während Glanzlichter und Schattierungen im Detail wunderbar beibehalten werden. Hauptsächlich für den Einsatz mit Epson UltraChrome und DuraBrite Tinten konstruiert, kann dieses vielseitige Papier auch mit Farbstofftinten benutzt werden. Ob Hobbyfotograf, Profi oder Digitalkünstler, sie alle werden Epson Enhanced Matte Paper als eine bemerkenswerte Medienlösung für ihre Projekte empfinden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Paketgewicht
3210 g
Verpackungshöhe
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
155 x 485 x 150 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
30.5 m
Rollenbreite
432 mm
Größe (Imperial)
17 Zoll
Druckmedien - Stärke
265 µm
Druckmediengewicht
189 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.011,11*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.024,40*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.343,29*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,35*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.219,67*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.538,05*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.087,39*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.625,98*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.240,92*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.795,11*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.804,74*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.475,61*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,59*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.919,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.