Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Enhanced Matte Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Enhanced Matte Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²
Epson Enhanced Matte Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m²
Artikel-Nr.:
     752-634639
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041595
EAN/GTIN:
     0010343839342
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Für Fotografen, die eine flache matte Oberfläche benötigen, ist Epson Enhanced Matte Paper die ideale Wahl. Dieses hellweiße Papier ist perfekt für Bilder, die keine Satinierung benötigen. Es produziert stark gesättigte Bilder, während Glanzlichter und Schattierungen im Detail wunderbar beibehalten werden. Hauptsächlich für den Einsatz mit Epson UltraChrome und DuraBrite Tinten konstruiert, kann dieses vielseitige Papier auch mit Farbstofftinten benutzt werden. Ob Hobbyfotograf, Profi oder Digitalkünstler, sie alle werden Epson Enhanced Matte Paper als eine bemerkenswerte Medienlösung für ihre Projekte empfinden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
655 mm
Paketgewicht
4500 g
Verpackungshöhe
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
150 x 663 x 150 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Merkmale
Rollenlänge
30.5 m
Rollenbreite
609 mm
Größe (Imperial)
24 Zoll
Druckmedien - Stärke
265 µm
Druckmediengewicht
189 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Gewicht
4500 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48025590
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 74,48*
€ 98,12*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 74,41*
€ 98,48*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,22*
€ 98,67*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,47*
€ 103,41*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 80,56*
€ 105,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.344,83*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.101,47*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.234,12*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.540,89*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,27*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.647,07*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.264,88*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.779,57*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.790,29*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.477,95*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,37*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.931,02*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.150,07*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.867,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.