Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetfotopapier
>
Artikel
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-638985
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S042095
EAN/GTIN:
0010343861312
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hellweiß, mattgetrichenes, nicht glänzendes Produktionsmedium für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Paketgewicht
2400 g
Verpackungshöhe
15 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
120 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenbreite
420 mm
Druckmedien - Stärke
260 µm
Druckmediengewicht
192 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Gewicht
189 g
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A2
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Großformat Medien
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Großformat-Kopierpapier
,
Kopierpapier Überformat
,
Überformat-Kopierpapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
epson fotopapier matt
,
druckerpapier
,
epson druckerpapiere
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 68,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
€ 9.727,59*
Zubehör
Epson SureColor SC-P5000 STD Spectro
Epson
C11CF66001A2
€ 2.988,67*
Zubehör
Epson SureColor SC-P5000 Violet Spectro
Epson
C11CF66001A3
€ 2.996,82*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
€ 2.285,96*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
€ 3.449,43*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
€ 3.800,80*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
€ 2.281,03*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
€ 2.405,23*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
€ 4.112,62*
Zubehör
Epson SureColor SC-P900 Mirage Bundling
Epson
C11CH37401BM
€ 930,99*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
€ 5.065,49*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
€ 5.068,04*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
€ 3.730,16*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
€ 4.754,12*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
€ 6.607,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.