Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue WD5000LP 2.5 Zoll 500 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue WD5000LP 2.5 Zoll 500 GB Serial ATA III
Western Digital Blue WD5000LP 2.5 Zoll 500 GB Serial ATA III
Western Digital Blue WD5000LP 2.5 Zoll 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92926019
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000LPZX
EAN/GTIN:
     718037845524
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
32 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Höhe
7.11 mm
Tiefe
100.2 mm
Gewicht
90.71 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,03*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,62*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,46*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 143,09*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 144,28*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,58*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 34,93*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 96,28*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,16*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,68*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,16*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.