Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore R68900200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore R68900200 Nm
Gedore R68900200 Nm
Gedore R68900200 Nm
Gedore R68900200 Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71368484
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301217
EAN/GTIN:
     4060833012171
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
485 mm
Gewicht
1420 g
Merkmale
Maßeinheit
Nm
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/2 "
Quadratische Antriebsgröße (metrisch)
22 mm
Drehmomentbereich
40 - 200 Nm
Präzision
3 %
Handgrifffarbe
Schwarz
Zertifizierung
DIN EN ISO 6789-2:2017
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,67*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,92*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,63*
Ähnlich
Gedore
4550-20
ab € 142,22*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 382,31*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,35*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 808,61*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,83*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.058,01*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,57*
Ähnlich
Gedore
R48900025
ab € 90,85*
Ähnlich
Gedore
R48990000
ab € 11,41*
Ähnlich
Gedore
R58990000
ab € 11,32*
Ähnlich
Gedore
R68900100
ab € 98,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.