Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 40-200 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter K...
Anwenderfreundliche Umschaltknarre – SYSTEM 5000-3 CT – Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert) Für den Linksanzug verw...
MicroClick Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre für Rechts-/Linkslauf und automatischer Kurzauslösung für ein deutliches hör- und spürbares Click-Signal. Hohe Genauigkeit nach ISO 6789: +/- 3%. F...
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichte...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand Än...
Ratschenmechanik, umschaltbar, 48 Zähne geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde Sichtfenster für Drehmomentwert Genauigkeit +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für...
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 200, 1/2" Vkt. nur Nm, 40 - 200 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
Die 1979 als Einzelgesellschaft gegründete IMPEX Patrick Wyss wurde 2006 aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Marke KRAFTWERK in die Familien-Aktiengesellschaft KRAFTWERK Europe AG umgewandelt...
Mithilfe dieses BRILLIANT TOOLS Profi-Drehmomentschlüssels BT141901 lassen sich Schrauben und Muttern kontrolliert anziehen. Seine Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig. Die exakte Einstellung ...
11-teiliges Betonverschraubungs-Set für die Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Far...
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789 Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit Ausführung • Einstellun...