Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Red Max Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32310262
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     RM-RED MAX
EAN/GTIN:
     743870006658
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Contour Design Tastaturen
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
180 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Volumen Hauptkarton
0.0313 cm³
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anzahl der Steigleitungen
4
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
4280 g
Lieferumfang
Handgelenkauflage
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
3140 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Aluminium
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Rollerbar
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Breite des Rollstabs
30 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,78*
€ 516,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,98*
€ 478,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CD-WIPE
ab € 9,40*
Zubehör
Contour Design
CD-STAND
ab € 30,06*
Zubehör
Contour Design
PS-PLUS-EXT
ab € 72,83*
Zubehör
Contour Design
PS-PLUS
ab € 57,85*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 247,77*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 185,34*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 268,50*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS WIRED-B
ab € 413,50*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS
ab € 312,36*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL-B
ab € 458,08*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL
ab € 359,58*
Zubehör
Contour Design
RM-WAVE3
ab € 33,61*
Zubehör
Contour Design
UNIMOUSE-WL
ab € 76,15*
Zubehör
Contour Design
UNIVERSAL-AS
ab € 88,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.