| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-88592423 Herst.-Nr.: RM-MOBILE EAN/GTIN: 743870004388 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | | Breite des Versandkartons | 240 mm | | Höhe des Versandkartons | 240 mm | | Volumen Hauptkarton | 0.0208 cm³ | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | | Gummifüße | Ja | | Anzahl der mitgelieferten Gummifüße | 4 Stück(e) | | Matte enthalten | Ja | | Verpackungsbreite | 107 mm | | Verpackungstiefe | 341 mm | | Verpackungshöhe | 4.5 mm | | Paketgewicht | 603 g | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 341 mm | | Tiefe | 107 mm | | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 442 g | Energie | Energiequelle | Batterien / Kabel | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Ergonomie | Plug | Ja | Design | Formfaktor | Beidhändig | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Material | Alcantara, Aluminium | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | Bluetooth + USB Type-A | | Bewegungerfassungs Technologie | Rollerbar | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 5 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bewegung Auflösung | 3000 DPI | | Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja | | Programmierbare Mausknöpfe | Ja | | Anzahl der programmierbaren Tasten | 5 | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | | Scroll-Richtungen | Senkrecht | | Bluetooth-Version | 4.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Contour Design Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RollerMouse, Zentralmaus, Zentralmouse, ergonomische maus schwarz wireless, bluetooth maus, funkmaus schwarz |
| | |
| |