Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Contour Design Unimouse Wireless R Maus rechts RF Wireless Optisch 2800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38296878
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     UNIMOUSE-WL
EAN/GTIN:
     743870001080
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Volumen Hauptkarton
0.0264 cm³
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
279 g
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
140 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
470 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
7.6 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
5
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,797
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
BALANCE-PN
ab € 118,64*
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 308,10*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 381,63*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL-TK
ab € 518,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.