Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Red Plus palmsupport Handgelenkstütze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Red Plus palmsupport Handgelenkstütze Schwarz
Contour Design Red Plus palmsupport Handgelenkstütze Schwarz
Contour Design Red Plus palmsupport Handgelenkstütze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20809016
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     PS-PLUS
EAN/GTIN:
     5050914923365
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Volumen Hauptkarton
0.0294 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
410 x 235 x 130 mm
Gewicht
480 g
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,4646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,1556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,6693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
BALANCE-WR
ab € 29,72*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 247,77*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 185,34*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 268,50*
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 310,18*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 380,23*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL
ab € 359,58*
Zubehör
Contour Design
RM-RED-WL
ab € 312,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.