Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus + Balance Wired Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86097712
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     RM-RED PLUS WIRED-B
EAN/GTIN:
     743870004241
Suchbegriffe:
Contour Design Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
391 x 119 x 22 mm
Tastaturgewicht
580 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
365 mm
Volumen Hauptkarton
0.0377 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
458 mm
Verpackungshöhe
67.5 mm
Paketgewicht
2110 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,12*
€ 557,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,17*
€ 534,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,43*
€ 515,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 249,05*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 185,59*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 266,76*
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 308,10*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 381,63*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS
ab € 313,62*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL-B
ab € 455,45*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL
ab € 358,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.