Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Contour Design RollerMouse Red Plus Wireless + Balance Wireless Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-75290778
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     RM-RED PLUS-WL-B
EAN/GTIN:
     743870004258
Suchbegriffe:
Contour Design Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
391 x 119 x 22 mm
Tastaturgewicht
580 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
365 mm
Volumen Hauptkarton
0.0377 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
458 mm
Verpackungshöhe
67.5 mm
Paketgewicht
2160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,40*
€ 622,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,77*
€ 616,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,31*
€ 590,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,14*
€ 567,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CDWRBK00110
ab € 32,73*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 247,40*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 184,80*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 266,65*
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 309,02*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 381,02*
Zubehör
Contour Design
CDRMRED20410
ab € 407,83*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS WIRED-B
ab € 414,08*
Zubehör
Contour Design
CDRMRED20215
ab € 314,69*
Zubehör
Contour Design
CDRMRED20210
ab € 371,32*
Zubehör
Contour Design
CDRMRED10210
ab € 315,82*
Zubehör
Contour Design
CDRMRED20110
ab € 369,43*
Zubehör
Contour Design
CDRMRED10110
ab € 315,02*
Zubehör
Contour Design
UNIVERSAL-SLEEVE
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.