Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Contour Design RollerMouse Pro3 Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37989566
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     RM-PRO3 PLUS
EAN/GTIN:
     743870004265
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
405 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Volumen Hauptkarton
0.0581 cm³
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anzahl der Steigleitungen
4
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
555 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
1350 g
Lieferumfang
Handgelenkauflage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
514 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
950 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Rollerbar
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Breite des Rollstabs
17 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
CD-WIPE
ab € 9,40*
Zubehör
Contour Design
CD-STAND
ab € 30,06*
Zubehör
Contour Design
PS-PLUS-EXT
ab € 72,83*
Zubehör
Contour Design
PS-PLUS
ab € 57,85*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3-WR
ab € 45,38*
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 247,77*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 185,34*
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 310,18*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 380,23*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS WIRED-B
ab € 413,50*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS
ab € 312,36*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL-B
ab € 458,08*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL
ab € 359,58*
Zubehör
Contour Design
RM-RED-WL
ab € 313,99*
Zubehör
Contour Design
RM-WAVE3
ab € 33,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.