Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Contour Design RollerMouse Red Plus Maus Beidhändig USB Typ-A Rollerbar 2800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-20809017
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     RM-RED PLUS
EAN/GTIN:
     743870006573
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Volumen Hauptkarton
0.0514 cm³
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anzahl der Steigleitungen
4
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
464 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
1310 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1060 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Aluminium
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Rollerbar
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Breite des Rollstabs
30 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,80*
€ 426,972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,62*
€ 399,3878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,59*
€ 393,4021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,36*
€ 371,7084
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
RM-FREE3-WL
ab € 247,77*
Zubehör
Contour Design
RM-MOBILE
ab € 185,34*
Zubehör
Contour Design
RM-PRO3 PLUS
ab € 268,50*
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 310,18*
Zubehör
Contour Design
RM-RED MAX
ab € 380,23*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS WIRED-B
ab € 413,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.