Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Dataflex Viewmate SFF-Halterung - Option 432
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-30314130
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
52.432
EAN/GTIN:
805410996024
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Viewmate SFF-Halterung ergänzt die Funktionalität von Monitorarmen, Workstations und Schienensystemen. Sie wird an einer beliebigen Säule aus der Viewmate-Serie montiert und verfügt über Klemmhebel-Höhenverstellung. Ihr SFF-Computer ist also jederzeit in Reichweite. - Geeignet für alle Viewmate-Monitorarme, Workstations und Schienen - Einfache Höhenverstellung mit Klemmhebel - Hält ein SFF mit einem Gurtband sicher an seinem Platz - Max. Tragkraft 10 kg - Passt für Geräte mit einer Dicke von 65 - 111 mm und einer max. Höhe von 350 mm - Hält einen SFF mit einer rutschfesten Schaumstoffoberfläche geschützt fest
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
Viewmate
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
309 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
310 x 110 x 95 mm
Paketgewicht
1031 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
PC-Halterung
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
CPU Halter
,
CPU Halterung
,
PC Halter
,
PC-Halterung
,
monitorarme dataflex
,
bildschirm schwenkarm
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Viewgo PC Halterung unter dem Tisch, silber (32.183) 2 Bügel
Dataflex
32.183
€ 47,93*
Zubehör
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 302
Dataflex
32.302
€ 93,41*
Zubehör
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 303
Dataflex
32.303
€ 93,48*
Zubehör
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 312
Dataflex
32.312
€ 65,36*
Zubehör
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 313
Dataflex
32.313
€ 65,08*
Zubehör
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 322
Dataflex
32.322
€ 87,72*
Zubehör
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 323
Dataflex
32.323
€ 87,79*
Zubehör
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 362
Dataflex
32.362
€ 64,99*
Zubehör
Dataflex Viewmate Schnellverschlussbefestigung - Option 990
Dataflex
52.990
€ 13,85*
Zubehör
Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422
Dataflex
52.422
€ 73,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.