Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 313
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 313
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 313
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 313
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4702155
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.313
EAN/GTIN:
     805410323134
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese starre Computerhalterung wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fußboden fern. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten. Die Computerhalterung ist an der Oberseite, die unter den Schreibtisch kommt, mit Klebeband versehen. Befestigen Sie sie ganz einfach mit "kleben und schrauben" an Ihrem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ
Desktop
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stick & Schraube
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Einstellbare Breite
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (max)
203 mm
Höhe (max)
267 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
450 x 200 x 300 mm
Paketgewicht
4000 g
Systemanforderung
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (mind.)
50 mm
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (max.)
275 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (mind.)
380 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (max.)
580 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
€ 47,93*
Zubehör
Dataflex
32.302
€ 93,41*
Zubehör
Dataflex
32.303
€ 93,48*
Zubehör
Dataflex
32.312
€ 65,36*
Zubehör
Dataflex
32.322
€ 88,21*
Zubehör
Dataflex
32.323
€ 88,02*
Zubehör
Dataflex
32.362
€ 64,75*
Zubehör
Dataflex
52.990
€ 13,84*
Zubehör
Dataflex
52.432
€ 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.422
€ 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.