Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 303
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 303
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 303
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4730197
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.303
EAN/GTIN:
     805410323035
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Sämtliche Viewmate Computerhalterungen sind schon diebstahlhemmend. Dieses Modell dagegen ist diebstahlgeschützt. Wenn der Bügel verriegelt ist, kann der Computer nicht entfernt werden. "kleben und schrauben" Oberfläche zur einfachen Befestigung. - Für Montage unter Schreibtisch - Für jede CPU/jeden PC zwischen 90 - 210 mm Breite, 370 - 570 mm Höhe und 270 - 490 mm Tiefe - Höhe und Breite verstellbar - Max. Tragkraft 20 kg - Abschließbarer Mechanismus, um die CPU an ihrem Platz zu sichern - Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Einstellbare Breite
Ja
Höhenverstellung
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
450 x 200 x 300 mm
Paketgewicht
4700 g
Systemanforderung
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (mind.)
90 mm
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (max.)
210 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (mind.)
370 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (max.)
570 mm
Unterstützte Computertiefe (vertikal) (mind.)
270 mm
Unterstützte Computertiefe (vertikal) (max.)
490 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
€ 47,93*
Zubehör
Dataflex
32.302
€ 93,41*
Zubehör
Dataflex
32.312
€ 65,36*
Zubehör
Dataflex
32.313
€ 65,08*
Zubehör
Dataflex
32.322
€ 87,72*
Zubehör
Dataflex
32.323
€ 87,79*
Zubehör
Dataflex
32.362
€ 64,99*
Zubehör
Dataflex
52.990
€ 13,85*
Zubehör
Dataflex
52.432
€ 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.422
€ 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.