Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Schnellverschlussbefestigung - Option 990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Schnellverschlussbefestigung - Option 990
Dataflex Viewmate Schnellverschlussbefestigung - Option 990
Dataflex Viewmate Schnellverschlussbefestigung - Option 990
Dataflex Viewmate Schnellverschlussbefestigung - Option 990
Dataflex Viewmate Schnellverschlussbefestigung - Option 990
Dataflex Viewmate Schnellverschlussbefestigung - Option 990
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37957688
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.990
EAN/GTIN:
     805410529901
Diese praktische VESA-Schnellspannhalterung ermöglicht das schnellere und einfachere Installieren und Auswechseln von Monitoren. Als ein einziges Teil aus Nylon ist es außerordentlich stark – und kann ebenso leicht komplett recycelt werden! - Schnelle und einfache Installation - Vollständig recyclebar - Ausschließlich mit Viewmate-Monitorarmen kompatibel - Zur Montage an einem Monitorarm (nicht enthalten) - Verbindet mit einer VESA MIS-D-Befestigung der Maße 75 x 75/100 x 100 mm an jedem kompatiblen Monitor - VESA-Schrauben und Einzugshilfe inbegriffen - Berücksichtigen Sie stets, für welche maximale Monitorgröße und welches maximale Gewicht Ihr Monitorarm geeignet ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungs-Set
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Nylon
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Kompatibilität
Viewmate
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
155 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.582
ab € 75,26*
Zubehör
Dataflex
52.500
ab € 58,61*
Zubehör
Dataflex
52.502
ab € 59,01*
Zubehör
Dataflex
52.503
ab € 59,03*
Zubehör
Dataflex
52.190
ab € 14,04*
Zubehör
Dataflex
32.302
ab € 68,23*
Zubehör
Dataflex
32.303
ab € 68,57*
Zubehör
Dataflex
32.312
ab € 45,35*
Zubehör
Dataflex
32.313
ab € 45,17*
Zubehör
Dataflex
32.322
ab € 61,33*
Zubehör
Dataflex
32.323
ab € 61,33*
Zubehör
Dataflex
32.362
ab € 48,53*
Zubehör
Dataflex
52.562
ab € 75,79*
Zubehör
Dataflex
52.572
ab € 88,93*
Zubehör
Dataflex
52.132
ab € 41,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.