Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 362
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 362
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 362
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 362
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 362
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5802231
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.362
EAN/GTIN:
     805410323622
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese Computerhalterung ist mit ihrem ausschiebbaren, in Höhe und Breite verstellbaren System für nahezu alle Thin-client- und USFF-Computer geeignet. Ihr Schienensystem erlaubt, die Halterung wahlweise vertikal oder horizontal zu befestigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
CPU-Halterung für Wandmontage
Empfohlener Chassis-Typ
USFF
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (max)
155 mm
Höhe (max)
45 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
400 x 100 x 55 mm
Paketgewicht
1400 g
Systemanforderung
Unterstützte Computerbreite (horizontal) (mind.)
160 mm
Unterstützte Computerbreite (horizontal) (max.)
300 mm
Unterstützte Computerhöhe (horizontal) (mind.)
35 mm
Unterstützte Computerhöhe (horizontal) (max.)
55 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
ab € 35,61*
Zubehör
Dataflex
32.302
ab € 68,57*
Zubehör
Dataflex
32.303
ab € 68,18*
Zubehör
Dataflex
32.312
ab € 45,45*
Zubehör
Dataflex
32.313
ab € 45,10*
Zubehör
Dataflex
32.322
ab € 60,99*
Zubehör
Dataflex
32.323
ab € 61,33*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,65*
Zubehör
Dataflex
52.432
ab € 48,41*
Zubehör
Dataflex
52.422
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.