|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-4702156 Herst.-Nr.: 32.312 EAN/GTIN: 805410323127 |
| |
|
|  |  |
 | Diese starre Computerhalterung wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fußboden fern. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten. Die Computerhalterung ist an der Oberseite, die unter den Schreibtisch kommt, mit Klebeband versehen. Befestigen Sie sie ganz einfach mit "kleben und schrauben" an Ihrem Schreibtisch. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Typ | Tischmontierte CPU-Halterung |  | Empfohlener Chassis-Typ | Desktop |  | Höchstgewichtskapazität | 20 kg |  | Produktfarbe | Silber |  | Befestigungstyp | Stick & Schraube |  | Unterstützte Positionierung | Senkrecht |  | Einstellbare Breite | Ja |  | Höhenverstellung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Tiefe (max) | 203 mm |  | Höhe (max) | 627 mm |  | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 450 x 200 x 300 mm |  | Paketgewicht | 4000 g | Systemanforderung | Unterstützte Computerbreite (vertikal) (mind.) | 50 mm |  | Unterstützte Computerbreite (vertikal) (max.) | 275 mm |  | Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (mind.) | 380 mm |  | Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (max.) | 580 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |