Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422
Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422
Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422
Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422
Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422
Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422
Dataflex Viewmate Thin-Client-Halterung - Option 422
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30314129
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.422
EAN/GTIN:
     805410996048
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Die Viewmate Thin-Client-Halterung ergänzt die Funktionalität von Monitorarmen, Workstations und Schienensystemen. Sie wird an einer beliebigen Säule aus der Viewmate-Serie montiert und verfügt über Klemmhebel-Höhenverstellung. Ihr Thin-Client ist also jederzeit in Reichweite. - Geeignet für alle Viewmate-Monitorarme, Workstations und Schienen - Einfache Höhenverstellung mit Klemmhebel - Max. Tragkraft 7 kg - Passt für Geräte mit einer Dicke von 42 - 65 mm und einer max. Höhe von 300 mm - Hält einen Thin-Client mit einer rutschfesten Schaumstoffoberfläche geschützt fest
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
Viewmate
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
138 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
145 x 125 x 115 mm
Paketgewicht
760 g
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
ab € 35,67*
Zubehör
Dataflex
32.302
ab € 68,23*
Zubehör
Dataflex
32.303
ab € 68,57*
Zubehör
Dataflex
32.312
ab € 45,35*
Zubehör
Dataflex
32.313
ab € 45,17*
Zubehör
Dataflex
32.322
ab € 61,33*
Zubehör
Dataflex
32.323
ab € 61,33*
Zubehör
Dataflex
32.362
ab € 48,53*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,67*
Zubehör
Dataflex
52.432
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.