Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo PC Halterung unter dem Tisch, silber (32.183) 2 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewgo Computerhalterung - Schreibtisch 183
Dataflex Viewgo Computerhalterung - Schreibtisch 183
Dataflex Viewgo Computerhalterung - Schreibtisch 183
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2400
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.183
EAN/GTIN:
     00805410321833
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
Dataflex Viewgo PC Halterung unter dem Tisch, silber (32.183) 2 Bügel

Die Desktop Computer-Halterung besteht aus Befestigungsbügeln, die unter dem Schreibtisch angebracht werden, um den Computer vom Fußboden fernzuhalten. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten. Die Bügel können horizontal oder vertikal montiert werden und sind für eine Vielzahl von Computern geeignet.

Diese Desktop Computer-Halterung besteht aus Befestigungsbügeln, die unter dem Schreibtisch angebracht werden, um den Computer vom Fußboden fernzuhalten. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten. Die Bügel können horizontal oder vertikal montiert werden und sind für eine Vielzahl von Computern geeignet.
- Geeignet für sowohl horizontale als auch vertikale Montage
- Besteht aus zwei Bügeln
- Höhenverstellbar von 155-310 mm horizontal montiert
- Breitenverstellbar von 350-600 mm horizontal montiert
- Höhenverstellbar von 340-460 mm vertikal montiert
- Breitenverstellbar von 150-250 mm vertikal montiert
- Aus Stahl
- Tragkraft: 35 kg
- Farbe: Schwarz
-

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ
Desktop
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Einstellbare Breite
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
53 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
410 x 195 x 70 mm
Paketgewicht
2250 g
Systemanforderung
Unterstützte Computerbreite (horizontal) (mind.)
350 mm
Unterstützte Computerbreite (horizontal) (max.)
600 mm
Unterstützte Computerhöhe (horizontal) (mind.)
155 mm
Unterstützte Computerhöhe (horizontal) (max.)
310 mm
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (mind.)
150 mm
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (max.)
250 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (mind.)
340 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (max.)
460 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: PC-Halterung, pc-halterungen, cpu halter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.302
€ 92,56*
Zubehör
Dataflex
32.303
€ 94,05*
Zubehör
Dataflex
32.312
€ 65,31*
Zubehör
Dataflex
32.313
€ 65,20*
Zubehör
Dataflex
32.322
€ 87,27*
Zubehör
Dataflex
32.323
€ 87,53*
Zubehör
Dataflex
32.362
€ 65,35*
Zubehör
Dataflex
52.432
€ 72,08*
Zubehör
Dataflex
52.422
€ 72,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.