Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 323
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 323
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 323
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4700313
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.323
EAN/GTIN:
     805410323233
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese Computerhalterung wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fußboden fern. Sie lässt sich um 360° drehen und zur Vorderkante des Schreibtischs herausziehen. Dadurch lässt sich Ihr Computer besser erreichen und Sie erhalten mehr Möglichkeiten zur Platzierung und Befestigung. "kleben und schrauben" Oberfläche zur einfachen Befestigung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ
Desktop
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stick & Schraube
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Einstellbare Breite
Ja
Höhenverstellung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (max)
203 mm
Höhe (max)
670 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
450 x 200 x 300 mm
Paketgewicht
5700 g
Systemanforderung
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (mind.)
50 mm
Unterstützte Computerbreite (vertikal) (max.)
275 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (mind.)
380 mm
Unterstützte Computerhöhe (vertikal) (max.)
580 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
€ 47,93*
Zubehör
Dataflex
32.302
€ 93,41*
Zubehör
Dataflex
32.303
€ 93,48*
Zubehör
Dataflex
32.312
€ 65,36*
Zubehör
Dataflex
32.313
€ 65,37*
Zubehör
Dataflex
32.322
€ 88,21*
Zubehör
Dataflex
32.362
€ 64,75*
Zubehör
Dataflex
52.990
€ 13,84*
Zubehör
Dataflex
52.432
€ 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.422
€ 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.