Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Logitech ConferenceCam Connect Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25964969
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001014
EAN/GTIN:
     5099206055971
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kamera für Videokonferenz
Einzigartig portable und vielseitige All-in-One-Videokommunikationslösung für Kleingruppen Tragbares All-in-One-Design Elegantes, transportfreundliches Design, kinderleicht einzurichten und zu verwenden – ideal um jederzeit und an jedem Ort zusammenzuarbeiten. Optimal für kleine Gruppen Ideal für Teams von 1 bis 6 Personen; HD-Video in 1080p mit Rundumklang und kabelloser Bildschirmspiegelung* an praktisch jedem Arbeitsplatz – für eine höhere Produktivität.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
Optimized Microsoft Lync 2013 Cisco Jabber, WebEx Skype Windows Mac ZEISS HDMI
Video
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Videoformate
H.264
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera
Digitaler Zoom
4 x
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
100 - 16000 Hz
Leistungen
PTZ Kontrolle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
304.2 mm
Gewicht
766 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
419 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
1340 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
308 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,71*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,35*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,97*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 224,19*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,44*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,78*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,89*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,63*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,16*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 261,97*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,61*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.672,41*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.581,29*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,77*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.