Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LJ00F0-B00270
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00F0-B00270
EAN/GTIN:
     4718017816595
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Lichtstarke und gestochen scharfe Projektion für eine beeindruckende Bilddarstellung Mit einer Lichtleistung von 3000 Lumen sowie 125% Rec. 709- und sRGB-Farbraumunterstützung projiziert der ASUS H1 helle und scharfe Bilder in Full HD-Auflösung (1920 x 1080). Eine quecksilberfreie RGB-LED-Lichtquelle sorgt für brillante Projektionen ohne Verblassen und bietet eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden – das entspricht im realen Einsatz etwa 20 Jahren bei durchschnittlich 4 Stunden pro Tag. Starten Sie einfach den H1 und lassen Sie sich entspannt von zu Hause aus in spannende Abenteuer entführen. Superschnelle Bildwiederholfrequenz für flüssiges Gaming Mit seiner Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ist der ASUS H1 startklar für Konsolenspiele der nächsten Generation – und bereit, ultra-flüssiges Gameplay zu liefern. Kinoreifes Entertainment für zuhause Der ASUS H1 verwandelt jeden Raum in ein Heimkino und bietet einen weiten Projektionsbereich, der von 40 bis 200 Zoll reicht – so kommen Sie schnell und einfach in den Genuss einer großen Leinwand. Der H1 verfügt außerdem über eine 1,2X-Zoomfunktion zum Vergrößern und Verkleinern der projizierten Inhalte. Schlankes und edles Design Der elegante H1-Projektor bietet eine hochwertige Haptik und einen Style, der sich hervorragend in jede Wohn- oder Büroeinrichtung einfügt, egal ob er an der Decke montiert oder auf einem Schreibtisch platziert wird. Der H1 besitzt außerdem eine kompakte, elegante Fernbedienung für zusätzlichen Komfort. Unkompliziertes Projektor-Management Der H1 ist mit einem RJ45-Ethernet-Anschluss ausgestattet, der mit Crestron RoomView Express kompatibel ist, und die Remote-Verwaltung von bis zu 250 Projektoren im selben Netzwerk ermöglicht. Über Ihren PC können Sie die Lebensdauer der Lampe anzeigen, Benachrichtigungen verschicken oder einen Betriebszeitplan festlegen. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten Der H1 verfügt über eine Vielzahl von praktischen Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI2.0-Anschlüsse als 4K-Eingang, VGA, Audio-Eingang und -Ausgang, RS232 und eine USB-Typ-A-Schnittstelle – das Verbinden von Multimedia-Quellen wird so zum Kinderspiel. 10-Watt-Lautsprecher für eine überragende Soundqualität Der integrierte 10-Watt-Lautsprecher liefert einen breiten Frequenzbereich für klare und voluminöse Stimmen.
Weitere Informationen:
Systemeigen Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe:
Schwarz
Platzierung:
Zimmerdecke
Geräuschpegel:
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
360 W
Full-HD:
Ja
Fokus:
Manuell
Zoomverhältnis:
1.2:1
Projektionsverhältnis:
1.3:1 ~ 1.56:1
Projektorhelligkeit:
3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
LED
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
800:1
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3, 16:10, 16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RJ-45, RS-232
Audio (L,R) Out:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Gewicht:
5700 g
Breite:
405 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
283 mm
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
274 mm
Verpackungshöhe:
430 mm
Paketgewicht:
8100 g
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
30000 h
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,28*
€ 1.137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,29*
€ 1.132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,20*
€ 1.121,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,77*
€ 1.108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,24*
€ 1.092,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.