Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM063V-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM063V-B01170
EAN/GTIN:
     4711081557364
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Produktivität auf einem neuen Level
Der ASUS ZenScreen Ink MB14AHD ist ein tragbarer 14-Zoll-IPS-FHD-Monitor mit 10-Punkt-Touch-Funktionalität und ASUS Pen (SA201H)*, mit dem Sie jederzeit und überall schreiben und zeichnen können. Der mitgelieferte ASUS Pen bietet MPP 2.0 und 4096 Druckstufen für präzises und verzögerungsfreies Schreiben und Zeichnen. Er verfügt sogar über einen integrierten stufenlosen Kickstand, so dass Sie den ZenScreen Ink in fast jeder Position verwenden können.
*10-Punkt-Touch und Stylus funktionieren nur unter Windows

Die ultimative Kombination aus tragbarem Touchscreen und Stift
Mit dem MPP 2.0-kompatiblen ASUS Pen, der 10-Punkt-Touch-Funktionalität und dem tragbaren Design ist der ZenScreen Ink der perfekte Begleiter für Notizen, Zeichnungen oder sogar zum Unterschreiben von Dokumenten - überall und zu jeder Zeit. Verwenden Sie ihn als erweiterten Bildschirm, um unterwegs effizienter zu arbeiten, oder lehnen Sie sich einfach zurück, um die Hände frei zu haben.

ASUS Pen
Notieren Sie sich jede kreative Idee
Der ASUS Pen ist das perfekte Zubehör für den ZenScreen Ink, mit dem Sie in jeder unterstützten App schreiben, zeichnen oder Notizen machen können. Er verfügt über die Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0 Technologie und eine 4096-stufige Empfindlichkeit für niedrige Latenzzeiten und eine schnelle Reaktion, die ein flüssiges, natürliches Schreibgefühl ermöglicht. Mit den integrierten Magneten, die ihn an der Oberseite des Monitors befestigen, und einer Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr* ist der ASUS Pen immer und überall einsatzbereit.
*Basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von zwei Stunden.

Kompatible Software
Der ZenScreen Ink wurde für die Produktivität entwickelt und ist vollständig kompatibel mit zahlreichen Schreibprogrammen und anderen Tools wie Microsoft Windows Ink, Whiteboard und OneNote.

Produktivität per Fingertipp
Mit seinem interaktiven 10-Punkt-Touchscreen bietet der ZenScreen Ink hochpräzise, reaktionsschnelle und nahtlose Touch-Erlebnisse*. So können Sie mit Ihren Fingerspitzen Dokumente bearbeiten, auf Folien zeichnen oder Spiele spielen. Er ist mit Windows 10/11 kompatibel, so dass Sie intelligenter und effizienter arbeiten können.
* Die Verfügbarkeit der 10-Punkt-Touchscreen-Funktionalität hängt vom Betriebssystem ab.

Flexible Betrachtungspositionen
Der integrierte stufenlose Kickstand unterstützt sowohl das Hoch- als auch das Querformat. Der Monitor bietet eine Scharnierbewegung von bis zu 150°, so er einfach zu bedienen und flexibel für alle Arten von Touch oder Schreibsituationen ist. Es gibt auch einen integrierten Stativanschluss, mit dem der ZenScreen Ink in jede beliebige Position gebracht werden kann.

Automatische Bildschirmausrichtung
Bei Anschluss an einen Windows-PC erkennt das ASUS DisplayWidget Lite-Tool* die Ausrichtung des ZenScreen Ink und schaltet das Display automatisch zwischen Hoch- und Querformat um. Das Querformat ist ideal für Präsentationen und Tabellenkalkulationen, während das Hochformat die perfekte Langansicht für Dokumente, Bücher oder Websites bietet.
*Erforderliche Software. Die Funktion zum automatischen Drehen funktioniert nur mit dem Windows-Betriebssystem.

Umfassende Konnektivität
Der ZenScreen Ink verfügt über einen Micro HDMI®-Anschluss und zwei USB-C®-Anschlüsse mit DisplayPort™ Alt Mode für schnelle Verbindungen zu kompatiblen Geräten. Die USB-C-Anschlüsse können auch für die Stromzufuhr verwendet werden.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor potenziell schädlichem blauem Licht. Sie bietet vier Filtereinstellungen, auf die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugegriffen werden kann

Blue Light Filter-Level

ASUS Flicker-Free-Technologie
Die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker Free-Technologie eliminiert Flimmern und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen und andere Beschwerden zu minimieren, die typischerweise bei stundenlangem Fernsehen auftreten.
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1172091
Verpackungsbreite:
454 mm
Verpackungstiefe:
78 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
2640 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Stylus enthalten:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Kopfhörerausgang:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
324.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
12.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
201.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
870 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Display, sichtbarer Bereich BxH:
309.37 x 174.02 mm
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
800:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Touch-Technologie:
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
Reaktionszeit:
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
170 °
Pixel Abstand:
0.161 x 0.161 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
309.37 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
174.02 mm
Helligkeit:
220 cd/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,80*
€ 415,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,36*
€ 400,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.