Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM03H0-B01K70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM03H0-B01K70
EAN/GTIN:
     4711387267103
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ProArt Display PA32UCXR
1.600 Nits Mini-LED-Monitor mit Integrietem Colorimeter für ultimativen Realismus
Das ASUS ProArt Display PA32UCXR verfügt über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit lokaler 2.304-Zonen-Dimmung, 1.600 nits Spitzenhelligkeit und bis zu 1.000 nits Dauerhelligkeit ohne partielle Patch-Begrenzung. Er bietet einen branchenführenden Delta E < 1 Farbabweichung und verfügt über ein eingebautes motorisiertes Flip-Colorimeter, das professionelle Farbgenauigkeit gewährleistet. Zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse und eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten ermöglichen nahtlose und effiziente kreative Workflows und machen diesen Monitor zum idealen Gerät für Content Creators.

Weitere Informationen:
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1692522
Verpackungsbreite:
965 mm
Verpackungstiefe:
228 mm
Verpackungshöhe:
555 mm
Paketgewicht:
20500 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
727 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
601 mm
Gewicht (mit Ständer):
13800 g
Breite (ohne Standfuß):
727 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
90 mm
Höhe (ohne Standfuß):
445 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
63 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
46.62 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Mini-LED
Helligkeit (peak):
1600 cd/m²
Helligkeit (typisch):
1000 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1845 x 0.1845 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
708.48 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
398.52 mm
Digital horizontale Frequenz:
135 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
40 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
97 %
Hardware-Kalibrierung:
Ja
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.673,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.845,11*
€ 3.385,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.823,31*
€ 3.359,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.748,62*
€ 3.270,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.704,97*
€ 3.218,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.673,74*
€ 3.181,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.