Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-PA169CDV
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     PA169CDV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
539 mm
Verpackungstiefe:
323 mm
Verpackungshöhe:
107.5 mm
Paketgewicht:
5950 g
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
17 - 75 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Breite (ohne Standfuß):
370 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
12 mm
Höhe (ohne Standfuß):
237 mm
Gewicht (ohne Ständer):
1070 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Calman Verified Pantone Validated
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Art des Touchscreens:
Tisch
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie:
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
Helligkeit (peak):
500 cd/m²
Helligkeit (typisch):
450 cd/m²
Reaktionszeit:
29 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
15000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.09 x 0.09 mm
Pixeldichte:
282 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
345.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
194.4 mm
Digital horizontale Frequenz:
29 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:
40 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
Farbtiefe:
10 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 842,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,18*
€ 1.085,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,50*
€ 1.078,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,45*
€ 1.063,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,16*
€ 1.041,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,62*
€ 1.002,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.