Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS BE279QSK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM04P1-B02370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04P1-B02370
EAN/GTIN:
     4711081091103
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Eine noch effizientere Kommunikation
Der ASUS BE279QSK ist ein 68,58cm (27 Zoll) Full-HD-Monitor mit integrierter Full-HD-Webcam (2 MP), Mikrofon-Array und Stereo-Lautsprechern für Videokonferenzen und Live-Streaming. Mit Full-HD-Auflösung und einem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Das ergonomische Design mit Neige-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sorgt für ein komfortables Seherlebnis. Dank der Kompatibilität mit einer Standard-VESA-Halterung von 100 x 100mm kann der Monitor flexibel an der Wand oder einem Displayarm montiert werden.

Lebensechte Bilddarstellung und Betrachtungswinkel von 178°
Der ASUS BE279QSK arbeitet mit Full-HD-Auflösung für eine beeindruckende Klarheit. Das IPS-Panel bietet einen Betrachtungswinkel von 178° – sowohl horizontal als auch vertikal – so dass Sie die hohe Bildqualität aus nahezu jeder Richtung genießen können.

Einfaches Video-Streaming mit einer integrierten Full-HD-Webcam
Mit einer integrierten 2MP-Full-HD-Webcam eignet sich der BE279QSK perfekt für Web-Videokonferenzen und Live-Streaming. Die verstellbare Linse der Webcam kann ganz einfach um 315° gedreht werden und in beide Richtungen um 10° geneigt werden – so finden Sie immer die perfekte Aufnahmeposition. Integrierte Stereolautsprecher sorgen für eine laute und klare Audiowiedergabe. Die Webcam verfügt außerdem über einen Schiebeverschluss, um die Privatsphäre zu schützen, wenn die Kamera nicht in Betrieb ist.

Ein Mikrofon-Array, perfekt für Online-Lernen und Konferenzanrufe
Das Mikrofon-Array des BE279QSK nutzt die Beamforming-Technologie und trennt die Sprachinformationen vom Hintergrundrauschen. Damit eignet es sich hervorragend für die Verwendung mit beliebten Kommunikationsplattformen. Die intelligente Echounterdrückung verbessert die Sprachverständlichkeit noch weiter.Das macht den Monitor zur perfekten Wahl für Streaming, Webinare oder E-Learning über Sprachkommunikation.

Ausgestattet mit den neuesten Anschlussmöglichkeiten
Der BE279QSK verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort, und D-Sub, so dass er problemlos mit einem breiten Spektrum von PCs, Notebooks, Konsolen und Multimedia-Boxen verbunden werden kann. Zusätzlich verfügt der Monitor über durchgeleitete Schnittstellen für Line-In und Kopfhöreranschluss, die sich direkt vor Ihnen befinden und bequem erreichbar sind.

Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Mit seinem ergonomischen Standfuß, der eine Dreh-, Schwenk-, Neige- und Höhenverstellung bietet, liefert der BE279QSK eine erstklassige Auswahl an Betrachtungsmöglichkeiten für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann vertikal um 90° gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Dies bringt zahlreiche Vorteile mit sich, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, Code schreiben oder auf umfangreichen Webseiten surfen.

Platzsparendes Design für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
Der BE279QSK ist mit VESA-Halterungen kompatibel und kann problemlos an der Wand oder einem Displayarm befestigt werden. Zusätzlich ist das von ASUS entwickelte MKT02-Montageset (optional) im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie einen Mini-PC an der Rückseite des Monitors anbringen können, um unnötige Unordnung in Ihrem Arbeitsumfeld zu vermeiden.

Keine Ermüdungserscheinungen dank ASUS Eye-Care-Technologie

ASUS Blue-Light-Filter
Der exklusive ASUS-Blue-Light-Filter schützt Sie vor schädlichem blauen Licht. Er verfügt über vier verschiedene Filtereinstellungen, auf die per Hotkey zugegriffen werden kann.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildschirm-Flimmern und bietet eine besonders angenehme, für Film-Marathons geeignete Umgebung. Sie wurde entwickelt, um überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Augenermüdung zu minimieren – Symptome, die nach unzähligen Stunden vor dem Bildschirm auftreten können.

Exklusive ASUS-Features für zusätzliche Flexibilität
Splendid™ Video Intelligence-Technologie
Der BE279QSK unterstützt die exklusive ASUS-Splendid™-Technologie, welche die Bildqualität optimiert, indem die einzelnen Bildpunkte eines Vollbildes analysiert werden. Auf diese Weise können Helligkeit, Kontrast, Bildschärfe und Farben optimal angepasst werden. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl voreingestellter Modi – darunter Lesen, Dunkle Umgebung, Landschaft, Standard, Theater, sRGB, Gaming und Nachtmodus.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
475981
Verpackungsbreite:
712 mm
Verpackungstiefe:
228 mm
Verpackungshöhe:
468 mm
Paketgewicht:
9300 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
90 - -90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
180 - -180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
35 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
PC Audio-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
398 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
266 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
548 mm
Gewicht (mit Ständer):
6800 g
Breite (ohne Standfuß):
611 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
56 mm
Höhe (ohne Standfuß):
398 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4800 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Megapixel (ca.):
2 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (max.):
30 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.31 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 61 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.