Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Tisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Tisch Grau
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Tisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM04S0-B01110
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04S0-B01110
EAN/GTIN:
     192876331101
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Blaulichtfilter:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Art des Touchscreens:
Tisch
Touchscreen Technologie:
Kapazitiv
Touch-Technologie:
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
Reaktionszeit:
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch):
700:1
Bildwinkel, horizontal:
344.16 °
Bildwinkel, vertikal:
193.59 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
419760
Verpackungsbreite:
485 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Stylus enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
359.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
227.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CE, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, CU(EAC), BIS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.