Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0381-B02370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0381-B02370
EAN/GTIN:
     4711387206492
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS ZenScreen MB16AHV Tragbarer Monitor - 16 Zoll (15,6 Zoll sichtbar) Full HD, IPS, HDMI, USB Typ-C, Blaulichtfilter, blendfreie Oberfläche, antibakterielle Behandlung

Schlankes und tragbares Design
Der ASUS ZenScreen™ MB16AHV ist ideal für das Leben unterwegs. Dieses schlanke, tragbare Display wiegt nur 0,9 kg und hat ein 10,5 mm schmales Profil, so dass es problemlos in jede Reisetasche passt und jederzeit und überall produktiv einsetzbar ist.

Ein Kabel ist alles, was Sie brauchen
Der ZenScreen MB16AHV nutzt einen einzigen USB Typ-C* Anschluss für die Strom- und Videoübertragung von Ihrem Hostgerät. Das bedeutet, dass Sie mit weniger Kabeln arbeiten müssen und somit einen aufgeräumten Arbeitsbereich erhalten. Der USB-C-Anschluss bietet 15 W Leistung, damit Sie Ihre Geräte aufladen können. Der MB16AHV verfügt außerdem über Mini-HDMI, das eine flexible Multimedia-Einrichtung ermöglicht.

Bequem arbeiten
Ein ausklappbarer Standfuß stützt den Monitor auf jeder flachen Oberfläche und ermöglicht eine einfache Neigungsverstellung, um komfortable Blickwinkel und Arbeitspositionen zu gewährleisten. Durch eine ¼"-Gewindebohrung an der Rückseite des Monitors können Sie den ZenScreen MB16AHV problemlos an einem herkömmlichen Stativ1oder einer Tischhalterung befestigen.

Effizientes Arbeiten im Hoch- und Querformat
Mit der ASUS DisplayWidget Center Software2 erkennt der ZenScreen MB16AHV automatisch seine Ausrichtung und schaltet zwischen Hoch- und Querformat um, während er mit Ihrem Notebook verbunden ist. Der Querformatmodus ist ideal für Präsentationen und Tabellenkalkulationen, während der Hochformatmodus eine perfekte Ansicht von Dokumenten, Büchern oder Websites bietet.

Eingebettete antibakterielle Behandlung für Ihre Sicherheit
Eine proprietäre antibakterielle Ionen-Silber-Behandlung3, die in die Einfassungen und die Rückseite des ZenScreen MB16AHV eingebettet ist, bietet lang anhaltenden Schutz. Sie hemmt das Wachstum und die Anhaftung von bis zu 99,9 % der Bakterien4 und sorgt so dafür, dass die wichtigsten Bereiche des Monitors sauber und hygienisch bleiben. Es reduziert potenziell die Verbreitung von schädlichen Bakterien, so dass Sie sich bei der Arbeit unterwegs sicher fühlen können.

Wie funktioniert ionisches Silber?
Positiv geladene Silberionen (Ag+) verbinden sich mit den Zellwänden von negativ geladenen Mikroben und Bakterien, stören ihre internen Funktionen und töten sie ab.

Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich
Das FHD (1920 x 1080) IPS-Panel liefert atemberaubende Bilder und einen Betrachtungswinkel von 178°, so dass Sie auch bei seitlicher Betrachtung des Bildschirms hervorragende Farben und Kontraste erhalten.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

ASUS Blue Light Filter
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor potenziell schädlichem blauem Licht. Sie bietet vier Filtereinstellungen, auf die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugegriffen werden kann

Blue Light Filter-Level
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
SPLENDID
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1663043
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
114 mm
Verpackungshöhe:
297 mm
Paketgewicht:
2100 g
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
15 - 35 °
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
15 W
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
358 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
10 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
225 mm
Gewicht (mit Ständer):
900 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
800:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
262000 Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.59 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.