Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue WD20EARZ Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Blue WD20EARZ Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Western Digital Blue WD20EARZ Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     6414-134105
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD20EARZ
EAN/GTIN:
     718037900667
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erweitern Sie Ihren PC mit WD Blue-Laufwerken, die in verschiedensten Speicherkapazitäten speziell für Desktop- und All-in-One-PCs erhältlich sind.

Steigern Sie die PC-Leistung
Verpassen Sie Ihrem PC neuen Schub, indem Sie eine WD Blue-Festplatte mit einer SSD kombinieren. So erhalten Sie maximale Zugriffsgeschwindigkeit und gleichzeitig bis zu 6 TB Speicherapazität.

Planen für die Zukunft
Verbesserte Technologien haben größeren Speicherbedarf. Digitalkameras , die Videos mit Ultra-HD bei einer Auflösung von 4K und 30 Einzelbildern pro Sekunde aufnehmen, erfordern eine Menge Speicherplatz. Mit einer 6-TB-Festplatte sind diese Datenmengen ein Klacks.

Vertrauen Sie auf WD
Die legendär zuverlässigen WD Blue-Laufwerke sind für ein langes Festplattenleben konstruiert, gebaut und getestet und haben zwei Jahre Garantie.

Einfache Datensicherung, Schnelles Upgrade
Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.

Technologie Zum Schutz Ihrer Daten
Die NoTouch-Rampenladetechnologie parkt den Schreib-/Lesekopf zum Schutz Ihrer Daten an sicherer Position außerhalb der Festplattenoberfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
180 MB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Erweitertes Format (AF)
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
300000
Geräuschpegel Ruhemodus
25 dB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, TUV, UKCA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energieverbrauch (lesen)
4 W
Energieverbrauch (schreiben)
4 W
Energieverbrauch (idle)
2.4 W
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 50,24*
€ 67,95*
2 Tage
47
pro Stück
€ 6,90*
ab € 53,09*
€ 68,65*
2 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,42*
€ 68,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 69,17*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,94*
€ 69,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,51*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,11*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,28*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,66*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,38*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,84*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,23*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,77*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,18*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,74*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,85*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,10*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,40*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,02*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.