Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200706 DVI-Kabel 1,5 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200706 DVI-Kabel 1,5 m DVI-I Schwarz
Hama 00200706 DVI-Kabel 1,5 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92008931
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200706
EAN/GTIN:
     4047443444714
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+5
Für hochauflösende WQHD-Qualität bis 2560 x 1440 (1440p) Bildpunkte Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Stecker 1 Pinbelegung
24+5
Stecker 2 Pinbelegung
24+5
Unterstützte Video-Modi
1440p
Dual-Link-DVI
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,21*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,67*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,91*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,46*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,54*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,32*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,57*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.