Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205011 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205011 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Hama 00205011 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92007545
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205011
EAN/GTIN:
     4047443434593
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama 1,5...
hdmi kabel sonstige
HD war gestern, heute gibt's Ultra-HD: viermal so scharf dank 8 Millionen Bildpunkten. Mit dem 4K-HDMI™-Kabel holen Sie sich gestochen scharfe Bilder in Kino-Qualität nach Hause - auch in 3D. Für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte Hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität Rotations-Stecker für platzsparende Anbringung Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch Integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rotierend
HDMI-Version
2.0b
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160,4096 x 2160
Dolby-Technologie
DTS,DTS-HD,Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Bandbreite
600 MHz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,30*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,38*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,87*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,92*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,45*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.