Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205244 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205244 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Hama 00205244 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92007527
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205244
EAN/GTIN:
     4047443432292
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama 5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,30*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,38*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,87*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,92*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,45*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.