Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Kit zur Rackmontage einer-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Kit zur Rackmontage einer-Einheit
ATEN Kit zur Rackmontage einer-Einheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33448025
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-031G
EAN/GTIN:
     4719264643606
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
IP KVM Switch
Für zusätzlichen Komfort bietet ATEN ein Single Rack Montageset an, das die Installation mehrerer 1U-Geräte in einem Server Rack ermöglicht. Eine Liste der kompatiblen Produkte finden Sie in der Liste am Ende dieser Seite. Weitere Informationen zu diesem Montagesatz finden Sie in der Kurzanleitung auf der Registerkarte Support und Download.
1x Montagewinkel (rechts)
1x Montagewinkel (links)
4x Flachkopfschrauben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
Flat
Anzahl von Schrauben
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
VK1100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
€ 1.430,56*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
€ 1.606,81*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
€ 1.435,59*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
€ 1.419,78*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
€ 1.871,39*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
€ 1.240,24*
Zubehör
Aten
KE6900AIT
€ 1.575,42*
Zubehör
Aten
KE6910R
€ 1.522,00*
Zubehör
Aten
KE6912R
€ 1.602,16*
Zubehör
Aten
KE6912T
€ 1.607,63*
Zubehör
Aten
KE6922T-AX
€ 1.596,59*
Zubehör
Aten
KE8950R-AX-E
€ 1.512,21*
Zubehör
Aten
KE8950T-AX-E
€ 1.491,17*
Zubehör
Aten
KE8952R-AX-G
€ 1.597,61*
Zubehör
Aten
KE8952T-AX-G
€ 1.577,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.