Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
ATEN KE8950T-AX-E KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87558104
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE8950T-AX-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
2
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Rack-Einbau
Ja
Farbtiefe
36 Bit
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Gewicht
1890 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
162.9 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.496,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,63*
€ 1.780,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,81*
€ 1.769,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,85*
€ 1.713,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,32*
€ 1.674,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,93*
€ 1.631,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,17*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
€ 42,88*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
€ 1.087,80*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
€ 493,41*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
€ 299,39*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
€ 1.593,14*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
€ 448,84*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
€ 745,05*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
€ 680,83*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
€ 257,69*
Zubehör
Aten
CM1164
€ 1.862,98*
Zubehör
Aten
CM1284
€ 2.214,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.