Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE8952T-AX-G KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE8952T-AX-G KVM-Extender Transmitter
ATEN KE8952T-AX-G KVM-Extender Transmitter
ATEN KE8952T-AX-G KVM-Extender Transmitter
ATEN KE8952T-AX-G KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68774498
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE8952T-AX-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
Weitere Informationen:
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
215 x 162.9 x 41.8 mm
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Gewicht
1480 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
162.9 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1130 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.581,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,84*
€ 1.882,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,33*
€ 1.869,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,22*
€ 1.810,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,71*
€ 1.770,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,00*
€ 1.726,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,17*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
€ 43,14*
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
€ 1.085,00*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
€ 495,14*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
€ 302,51*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
€ 1.601,13*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
€ 447,56*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
€ 745,05*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
€ 257,69*
Zubehör
Aten
CM1164
€ 1.862,98*
Zubehör
Aten
CM1284
€ 2.214,16*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
€ 1.424,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.